Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 2010U06R08, 6x4mm, transparant, 1000 mètre

  • ERIKS:23565226
Image 1
Ajouter à la liste

1 426,09 €/ Unitéhors TVA

1 725,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2010U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
1000 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
15 mm