Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 2010U04R08, 4x2.5mm, transparant, 1000 mètre

  • ERIKS:23565217
Image 1
Ajouter à la liste

884,30 €/ Unitéhors TVA

1 070,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2010U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
1000 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
12 mm