Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 2003U10R08, 10x7mm, transparant, 300 mètre

  • ERIKS:23565168
Image 1
Ajouter à la liste

1 312,96 €/ Unitéhors TVA

1 588,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2003U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
300 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
25 mm