721,55 €/ Unitéhors TVA
873,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1100U |
Matériau du tuyau | Polyether polyuréthane |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Transparent bleu |
Rayon de courbure min. | 35 mm |