Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U08R08, 8x5.5mm, transparant, 100 mètre

  • ERIKS:23216163
  • Fabricant:0820099185149
Image 1
Ajouter à la liste

226,82 €/ Unitéhors TVA

274,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
20 mm