Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U06R13, 6x4mm, transparant rouge, 100 mètre

  • ERIKS:11606261
  • Fabricant:0820099715506
Image 1
Ajouter à la liste

171,70 €/ Unitéhors TVA

207,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Rouge transparent
Rayon de courbure min.
15 mm