Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U06R08, 6x4mm, transparant, 100 mètre

  • ERIKS:23216157
  • Fabricant:0820099184470
Image 1
Ajouter à la liste

158,08 €/ Unitéhors TVA

191,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
15 mm