Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U06R04, 6x4mm, bleu, 100 mètre

  • ERIKS:23216156
  • Fabricant:0820099184449
Image 1
Ajouter à la liste

162,72 €/ Unitéhors TVA

196,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm