Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U06R01, 6x4mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23216155
  • Fabricant:0820099184418
Image 1
Ajouter à la liste

163,53 €/ Unitéhors TVA

197,87 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
15 mm