Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1100U04R14, 4x2.5mm, transparant bleu, 100 mètre

  • ERIKS:11606258
  • Fabricant:0820099715483
Image 1
Ajouter à la liste

103,64 €/ Unitéhors TVA

125,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent bleu
Rayon de courbure min.
12 mm