Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1025U14R04 95, 14x9.5mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23216093
  • Fabricant:0820099172101
Image 1
Ajouter à la liste

224,66 €/ Unitéhors TVA

271,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
9.5 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
45 mm