124,00 €/ Unitéhors TVA
150,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025U |
Matériau du tuyau | Polyether polyuréthane |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Transparent bleu |
Rayon de courbure min. | 25 mm |