Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1025U10R04, 10x7mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23215654
  • Fabricant:820099171296
Image 1
Ajouter à la liste

113,08 €/ par boîtehors TVA

136,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
25 mm