Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1025U08R13, 8x5.5mm, transparant rouge, 25 mètre

  • ERIKS:11606245
  • Fabricant:0820099715377
Image 1
Ajouter à la liste

68,67 €/ Unitéhors TVA

83,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Rouge transparent
Rayon de courbure min.
20 mm