Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1025U04R12, 4x2.5mm, transparant vert, 25 mètre

  • ERIKS:11606236
  • Fabricant:0820099715285
Image 1
Ajouter à la liste

34,07 €/ Unitéhors TVA

41,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent vert
Rayon de courbure min.
12 mm