Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyéther, 1025U04R08, 4x2.5mm, transparant, 25 mètre

  • ERIKS:23215575
  • Fabricant:820099169590
Image 1
Ajouter à la liste

31,25 €/ par boîtehors TVA

37,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
12 mm