Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyester, 2010U06 04, 6x4mm, bleu, touret 1000 mètre

  • ERIKS:23565221
Image 1
Ajouter à la liste

1 320,75 €/ Unitéhors TVA

1 598,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2010U
Matériau du tuyau
Polyester polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
1000 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm