800,55 €/ Unitéhors TVA
968,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2010U |
Matériau du tuyau | Polyester polyuréthane |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 1000 m |
Couleur | Rouge |
Rayon de courbure min. | 12 mm |