940,73 €/ Unitéhors TVA
1 138,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2005U |
Matériau du tuyau | Polyester polyuréthane |
Diamètre intérieur | 5.5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 500 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 20 mm |