Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyester, 2005U08 01, 8x5.5mm, noir, touret 500 mètre

  • ERIKS:23565178
Image 1
Ajouter à la liste

940,73 €/ Unitéhors TVA

1 138,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2005U
Matériau du tuyau
Polyester polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
500 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
20 mm