Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane polyester, 2003U10 04, 10x7mm, bleu, touret 300 mètre

  • ERIKS:23565163
Image 1
Ajouter à la liste

1 110,01 €/ Unitéhors TVA

1 343,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2003U
Matériau du tuyau
Polyester polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
300 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
25 mm