1 148,13 €/ Unitéhors TVA
1 389,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 2003U |
Matériau du tuyau | Polyester polyuréthane |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 300 m |
Couleur | Rouge |
Rayon de courbure min. | 25 mm |