Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane monocouche anti-étincelles, 1100U10K01, 10x7mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23564842
  • Fabricant:820099185484
Image 1
Ajouter à la liste

935,08 €/ Unitéhors TVA

1 131,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
25 mm