Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane monocouche anti-étincelles, 1100U08K01, 8x5.5mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23564829
  • Fabricant:820099184890
Image 1
Ajouter à la liste

686,72 €/ Unitéhors TVA

830,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
20 mm