Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane monocouche anti-étincelles, 1100U06K04, 6x4mm, bleu, 100 mètre

  • ERIKS:23564814
Image 1
Ajouter à la liste

436,70 €/ Unitéhors TVA

528,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm