Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane monocouche anti-étincelles, 1025U10K01, 10x7mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23564633
  • Fabricant:820099171142
Image 1
Ajouter à la liste

246,08 €/ Unitéhors TVA

297,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
25 mm