Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane monocouche anti-étincelles, 1025U06K04, 6x4mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23564605
Image 1
Ajouter à la liste

114,95 €/ Unitéhors TVA

139,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm