Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane avec gaine-étincelles, 1100U06V01, 6x4mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23564822
  • Fabricant:820099184517
Image 1
Ajouter à la liste

517,12 €/ Unitéhors TVA

625,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
12 mm