Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane avec gaine-étincelles, 1025U10V01, 10x7mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23564639
  • Fabricant:820099171357
Image 1
Ajouter à la liste

294,48 €/ Unitéhors TVA

356,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
25 mm