Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1100U12 01, 12x8mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23216165
  • Fabricant:0820099185781
Image 1
Ajouter à la liste

581,42 €/ Unitéhors TVA

703,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
35 mm