Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1100U08 05, 8x5.5mm, jaune, 100 mètre

  • ERIKS:23216160
  • Fabricant:0820099184791
Image 1
Ajouter à la liste

209,99 €/ Unitéhors TVA

254,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Jaune
Rayon de courbure min.
20 mm