Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1100U06 05, 6x4mm, jaune, 100 mètre

  • ERIKS:23215519
  • Fabricant:0820099184203
Image 1
Ajouter à la liste

151,47 €/ Unitéhors TVA

183,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Jaune
Rayon de courbure min.
15 mm