Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1100U05 01, 5x3mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23216149
  • Fabricant:0820099183923
Image 1
Ajouter à la liste

134,93 €/ Unitéhors TVA

163,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
13 mm