Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1100U04 06, 4x2.5mm, gris, 100 mètre

  • ERIKS:23216145
  • Fabricant:0820099183718
Image 1
Ajouter à la liste

91,33 €/ Unitéhors TVA

110,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Gris
Rayon de courbure min.
10 mm