87,43 €/ par boîtehors TVA
105,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1100U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 10 mm |