Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U16 04 11, 16x11mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:12261260
Image 1
Ajouter à la liste

252,63 €/ par boîtehors TVA

305,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
45 mm