Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U12 02, 12x8mm, vert, 25 mètre

  • ERIKS:23216088
  • Fabricant:0820099171517
Image 1
Ajouter à la liste

149,60 €/ Unitéhors TVA

181,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
35 mm