99,40 €/ Unitéhors TVA
120,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Jaune |
Rayon de courbure min. | 25 mm |