Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U08 06, 8x5.5mm, gris, 25 mètre

  • ERIKS:23215253
  • Fabricant:820099170565
Image 1
Ajouter à la liste

60,52 €/ par boîtehors TVA

73,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Gris
Rayon de courbure min.
20 mm