Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U08 01, 8x5.5mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23214893
  • Fabricant:820099170398
Image 1
Ajouter à la liste

57,94 €/ par boîtehors TVA

70,11 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
20 mm