Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U06 04, 6x4mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23214259
  • Fabricant:820099169910
Image 1
Ajouter à la liste

38,20 €/ par boîtehors TVA

46,22 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm