Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U05 04, 5x3mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23215516
  • Fabricant:0820099169736
Image 1
Ajouter à la liste

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
13 mm