Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyéthyène, 1100Y06 00, 6x4mm, blanc, 100 mètre

  • ERIKS:23216170
  • Fabricant:0820099186436
Image 1
Ajouter à la liste

89,26 €/ Unitéhors TVA

108,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100Y
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
35 mm