Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide avec gaine anti-éticelles, 1100P10V01, 10x8mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23564773
  • Fabricant:820099182476
Image 1
Ajouter à la liste

1 058,08 €/ Unitéhors TVA

1 280,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 0 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
55 mm