Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide avec gaine anti-éticelles, 1100P08V01, 8x6mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23564763
  • Fabricant:820099182049
Image 1
Ajouter à la liste

751,28 €/ Unitéhors TVA

909,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 0 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
30 mm