208,60 €/ Unitéhors TVA
252,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 0 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 30 mm |