Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide avec gaine anti-éticelles, 1025P06V01, 6x4mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23564539
  • Fabricant:820099166995
Image 1
Ajouter à la liste

130,93 €/ Unitéhors TVA

158,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 0 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
25 mm