Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 2010P06 02, 6x4mm, vert, touret 1000 mètre

  • ERIKS:23565203
Image 1
Ajouter à la liste

1 232,32 €/ Unitéhors TVA

1 491,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2010P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
1000 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
15 mm