Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 2010P04 01 27, 4x2.7mm, noir, touret 1000 mètre

  • ERIKS:23565190
Image 1
Ajouter à la liste

681,55 €/ Unitéhors TVA

824,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2010P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
1000 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
10 mm