Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 2005P08 02, 8x6mm, vert, touret 500 mètre

  • ERIKS:23565171
Image 1
Ajouter à la liste

872,95 €/ Unitéhors TVA

1 056,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2005P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
500 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
25 mm